Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch OXFORD Spiralbindung DIN A4+ Liniert Pappe Orange Perforiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6715773
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6715773
Artikel-Nr.:
     94QG7-6715773
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     384408037/100050360
EAN/GTIN:
     4006144921238
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
OXFORD Notizbuch. Anzahl gestanzter Löcher: 4. Anzahl Seiten: 160 Seiten. Ausführung: liniert 9 mm Rand beidseitig. Bindung: Spiralbindung. Bindungsart: Spiralbindung. Breite: 220 mm. Farbe: Orange. Format: DIN A4+. Grundfarbe: Orange. Größe: A4+. Hersteller-Nr.: 384408037/100050360. Höhe: 295 mm. Lineatur: Liniert. Lochung: Perforiert. Marke: OXFORD. Material: Karton, Papier. Material Bezug: Pappe. Papiergewicht: 90 g/m². Seiten pro Block: 160. Tiefe: 9 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Höhe:
295 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
9 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 5,95*
ab € 1,89*
€ 3,31*
1 Tag
854
1
€ 5,49*
ab € 1,92*
€ 3,34*
10 Tage
19
1
€ 5,87*
ab € 1,94*
€ 3,42*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,97*
€ 3,45*
Lager 94QG7
271
1
€ 2,90*
ab € 2,01*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.