Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock, A4+, 80 Blatt, Lin.27, liniert, orange OXFORD 100050360


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Collegeblock, A4+, 80 Blatt, Lin.27, liniert, orange OXFORD 100050360
Collegeblock, A4+, 80 Blatt, Lin.27, liniert, orange OXFORD 100050360
Collegeblock, A4+, 80 Blatt, Lin.27, liniert, orange OXFORD 100050360
Collegeblock, A4+, 80 Blatt, Lin.27, liniert, orange OXFORD 100050360
Collegeblock, A4+, 80 Blatt, Lin.27, liniert, orange OXFORD 100050360
Collegeblock, A4+, 80 Blatt, Lin.27, liniert, orange OXFORD 100050360
Collegeblock, A4+, 80 Blatt, Lin.27, liniert, orange OXFORD 100050360
Collegeblock, A4+, 80 Blatt, Lin.27, liniert, orange OXFORD 100050360
Collegeblock, A4+, 80 Blatt, Lin.27, liniert, orange OXFORD 100050360
Collegeblock, A4+, 80 Blatt, Lin.27, liniert, orange OXFORD 100050360
Collegeblock, A4+, 80 Blatt, Lin.27, liniert, orange OXFORD 100050360
Collegeblock, A4+, 80 Blatt, Lin.27, liniert, orange OXFORD 100050360
Collegeblock, A4+, 80 Blatt, Lin.27, liniert, orange OXFORD 100050360
Collegeblock, A4+, 80 Blatt, Lin.27, liniert, orange OXFORD 100050360
Collegeblock, A4+, 80 Blatt, Lin.27, liniert, orange OXFORD 100050360
Collegeblock, A4+, 80 Blatt, Lin.27, liniert, orange OXFORD 100050360
Artikel-Nr.:
     639-597939010
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100050360
EAN/GTIN:
     4006144921238
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
A4+ Collegeblock, 80 Blatt, 4-fach gelocht. OPTIK PAPER® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. Liniert mit Rändern rechts und links (Lineatur 27), für Notizen oder Korrekturen am Rand. Herausnehmbare, 4-fach gelochte Seiten. Die aufsteigende Spirale ermöglicht es, den Block um 360° umzuschlagen. Stabile Kartonunterlage für optimales Arbeiten. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Ausführung der Lineatur:
Lin 27 | liniert mit Doppelrand
Ausführung des Papiertyps:
Optik Papier
Farbe:
orange
Flächenmasse des Papiers:
90
Lochung:
4-fach
Papierformat:
A4
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 5,95*
ab € 1,89*
€ 3,31*
1 Tag
854
1
€ 5,49*
ab € 1,92*
€ 3,34*
9 Tage
19
1
€ 5,87*
ab € 1,94*
€ 3,42*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,97*
€ 3,45*
2 Tage
271
1
€ 2,90*
ab € 2,01*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.