Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock Optik Paper 90 g/qm A4+ 9mm liniert 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Collegeblock Optik Paper 90 g/qm A4+ 9mm liniert 80
Collegeblock Optik Paper 90 g/qm A4+ 9mm liniert 80
Collegeblock Optik Paper 90 g/qm A4+ 9mm liniert 80
Collegeblock Optik Paper 90 g/qm A4+ 9mm liniert 80
Collegeblock Optik Paper 90 g/qm A4+ 9mm liniert 80
Artikel-Nr.:
     467-#LAND384408037
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100050360
EAN/GTIN:
     4006144921238
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Collegeblock.
  • Bindung (Art): Spiralbindung
  • 4fach-Lochung, Mikroperforation.
  • Optik Paper 90 g/qm.
  • Beidseitig Rand, mit Ausreißhilfe, 4 Farben sortiert.
  • Farbe: schwarz.
  • Format: A4.
  • Lineatur: 5mm kariert.
  • Motiv Deckblatt: folienkaschierter Deckel.
  • Blatt: 80.
  • Scribzee kompatibel, dank Scribzee können alle Einträge oder Notizen digitalisiert und schnell geteilt werden
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Spiralbindung
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.518 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Lineatur:
kariert
Lochung:
4-fach
Marke:
Oxford
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
121
10
€ 5,87*
ab € 2,38*
€ 2,79*
2 Tage
50
1
€ 5,95*
ab € 2,36*
€ 3,32*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 2,37*
€ 3,34*
1 Tag
1373
1
€ 5,49*
ab € 2,39*
€ 3,36*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,46*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.