Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock, A4+, 80 Blatt, Lin.27, liniert, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-597939010
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100050360
EAN/GTIN:
     4006144921238
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
A4+ Collegeblock, 80 Blatt, 4-fach gelocht. OPTIK PAPER® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. Liniert mit Rändern rechts und links (Lineatur 27), für Notizen oder Korrekturen am Rand. Herausnehmbare, 4-fach gelochte Seiten. Die aufsteigende Spirale ermöglicht es, den Block um 360° umzuschlagen. Stabile Kartonunterlage für optimales Arbeiten. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel.
Weitere Informationen:
Format:
A4+
Lineatur:
liniert
Lochung:
4-fach
Grammatur:
90 g/qm
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung:
Rand beidseitig
perforiert:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 5,95*
ab € 1,89*
€ 3,31*
Lager 690
854
1
€ 5,49*
ab € 1,92*
€ 3,34*
10 Tage
19
1
€ 5,87*
ab € 1,94*
€ 3,42*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,97*
€ 3,45*
3 Tage
271
1
€ 2,90*
ab € 2,01*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.