Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deflecto Prospektständer DL 1 Ebene 11 (B) x 8 (T) x 20,5 (H) cm Glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6670260
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6670260
Artikel-Nr.:
     94QG7-6670260
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     77501
EAN/GTIN:
     0079916775012
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Deflecto Prospektständer 77501. Anzahl Fächer: 1. Anzahl Rollen: 0. Ausführung: Tischständer. Beschriftbar: Nein. Breite: 110 mm. Farbe: Glasklar. Format: DL. Für Format: DL. Gewicht: 131.5 g. Grundfarbe: Transparent. Größe: A5. Hersteller-Nr.: 77501. Höhe: 205 mm. Marke: Deflecto. Material: Polystyrol. Tiefe: 80 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
131.5 g
Farbe:
Glasklar
Höhe:
205 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
80 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,99*
€ 3,12*
€ 6,95*
ab € 2,08*
€ 3,32*
Lager 94QG7
78
€ 2,90*
ab € 2,17*
€ 3,35*
€ 5,50*
ab € 2,53*
€ 4,70*
8 Tage
4
€ 6,99*
ab € 7,34*
€ 10,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
74901
ab € 3,49*
Sonstiges
Deflecto
77001
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.