Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA158295 Herst.-Nr.: 77501 EAN/GTIN: 0079916775012 |
| |
|
| | |
| - Frei stehender Tischständer, der Ihre Prospekte garantiert zur Geltung bringt.
- Für DL.
- Auch geeignet für die Wandmontage.
- 1 Fach
- Fachtiefe 30 mm.
- Maße: 110 x 205 x 80 mm.
- Material: Polystyrol.
- Farbe: glasklar.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.1180 kg | Farbe: | transparent | Marke: | Deflecto | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Schilder-Klemmhalter, Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wandprospekthalter 2fächer glasklar, tischprospekthalter 2 fächer, tischprospekthalter, Aktionshinweis, Aktionshinweis-Aufsteller, AktionshinweisAufsteller, Aufsteller, Hinweisschild, Menükarten, Menükarten-Aufsteller, MenükartenAufsteller, Preishinweis, Preishinweis-Aufsteller, PreishinweisAufsteller, Preisständer, Tageskarten, Tageskarten-Aufsteller, TageskartenAufsteller |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,99* | € 3,11* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 2,08* | € 3,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,18* | € 3,34* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,53* | € 4,67* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,70* | € 9,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|