Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-DEF77501 Herst.-Nr.: 77501 EAN/GTIN: 079916775012 |
| |
|
| | |
| Freistehender Prospekthalter mit flacher Rückseite. Farbe: transparent. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Format: | 1/3 DIN A4 | Ausführung: | 1 Fach | Anreißer (Online): | Prospekthalter 1 / 3DIN A4 hoch, 1 Fach, transparent | Aufzählung (Online): | für Prospekte und Kataloge Wandmontage möglich glasklar | Kurzbeschreibung (Online): | Prospekthalter 1 / 3DIN A4 hoch, 1 Fach, zur Wandmontage oder zum Aufstellen, transparent | Langbeschreibung (Online): | Freistehender Prospekthalter mit flacher Rückseite. Farbe: transparent. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Schilder-Klemmhalter, Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wandprospekthalter 2fächer glasklar, tischprospekthalter 2 fächer, tischprospekthalter, Informationsaufsteller, Informations-Aufsteller, Infoaufsteller, Info-Aufsteller, Infodisplay, Info-Display |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,99* | € 3,12* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 2,08* | € 3,32* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,17* | € 3,35* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,53* | € 4,70* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,34* | € 10,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|