Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deflecto 74901 Bücherständer Transparent Polystyrene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deflecto 74901 Bücherständer Transparent Polystyrene
Deflecto 74901 Bücherständer Transparent Polystyrene
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25869197
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     74901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polystyrene
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
775 mm
Gewicht
170 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
77001
ab € 5,39*
Sonstiges
magnetoplan
77501
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.