Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Leitz Click & Store WOW Click & Store Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6326640
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6326640
Artikel-Nr.:
     94QG7-6326640
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     6047-00-01
EAN/GTIN:
     4002432396870
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Leitz Stehsammler Click & Store WOW. Anzahl Fächer: 1 Fächer. Ausführung: Beschriftungsschild-Halter vorne. Breite: 103 mm. Erweiterbar: Nein. Farbe: Weiß. Fertigkeiten: Stabil Deckel Stapelbar Haltbar. Für Format: DIN A4. Griffloch: Nein. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 60470001. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 330 mm. Marke: Leitz. Material: Pappkarton. Produktlinie: Click & Store. Textfeld: Ja. Tiefe: 253 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
425 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
330 mm
Breite:
103 mm
Tiefe:
253 mm
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler leitz weiß, archivstehsammler leitz, archivstehsammler weiß, STANDORDNER, STEHORDNER, STEHSAMMLER, ZEITSCHRIFTENSAMMLER, ORDNERHALTER, DOKUMENTENSTÄNDER, AKTENHALTER, AKTENSTÄNDER, KATALOGSAMMLER, SCHUBER, HEFTSAMMLER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 5,71*
€ 9,73*
Lager 94QG7
35
€ 2,90*
ab € 6,69*
€ 10,33*
10 Tage
69
€ 5,87*
ab € 6,77*
€ 10,52*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 7,63*
€ 11,69*
€ 4,95*
ab € 8,23*
€ 12,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470036
ab € 5,67*
Zubehör
Leitz
60470051
ab € 5,69*
Zubehör
Leitz
60470054
ab € 5,72*
Zubehör
Leitz
60470023
ab € 5,69*
Zubehör
Leitz
60470095
ab € 5,69*
Zubehör
Leitz
60470062
ab € 5,70*
Zubehör
Leitz
60480001
ab € 29,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.