Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler A4 Pappe 95mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehsammler A4 Pappe 95mm weiß
Stehsammler A4 Pappe 95mm weiß
Stehsammler A4 Pappe 95mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT60470001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     6047-00-01
EAN/GTIN:
     4002432396870
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
  • Leichtes Aufbauen dank praktischer Druckknöpfe und ebenso schnelles Zusammenklappen zum platzsparenden Verstauen.
  • Mit Etikettenhalter auf Vorder- und Rückseite.
  • Mit PP laminierter Oberfläche für dauerhaften Schutz.
  • Modernes, zeitgemäßes Design für Zuhause oder fürs Büro.
  • Für Ablage von Katalogen, Prospekten, Zeitschriften, Akten, usw. im DIN A4 Format
Weitere Informationen:
Breite:
95 mm
Bruttogewicht:
0.419 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
für Format:
A4
Greifloch:
ja
Höhe:
310 mm
Marke:
Leitz
Material:
Pappe
Tiefe:
245 mm
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler leitz weiß, archivstehsammler leitz, archivstehsammler weiß, 6047, Archivsammler, Einstellmappe, Katalogständer, Sammler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 5,71*
€ 9,73*
2 Tage
35
€ 2,90*
ab € 6,69*
€ 10,33*
Lager 467
69
€ 5,87*
ab € 6,77*
€ 10,52*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 7,63*
€ 11,69*
€ 4,95*
ab € 8,23*
€ 12,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470036
ab € 5,67*
Zubehör
Leitz
60470051
ab € 5,69*
Zubehör
Leitz
60470054
ab € 5,72*
Zubehör
Leitz
60470023
ab € 5,69*
Zubehör
Leitz
60470095
ab € 5,69*
Zubehör
Leitz
60470062
ab € 5,70*
Zubehör
Leitz
60480001
ab € 29,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.