Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenset Click & Store WOW, 3 Schubladen, Graukarton, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenset Click & Store WOW, 3 Schubladen, Graukarton, weiß
Schubladenset Click & Store WOW, 3 Schubladen, Graukarton, weiß
Schubladenset Click & Store WOW, 3 Schubladen, Graukarton, weiß
Schubladenset Click & Store WOW, 3 Schubladen, Graukarton, weiß
Schubladenset Click & Store WOW, 3 Schubladen, Graukarton, weiß
Schubladenset Click & Store WOW, 3 Schubladen, Graukarton, weiß
Schubladenset Click & Store WOW, 3 Schubladen, Graukarton, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-60480001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60480001
EAN/GTIN:
     4002432396894
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox leitz 3 schubladen
schubladenbox
leitz schubladenbox
Leitz Schubladenset Click & Store WOW, mit 3 Schubladen. Für Formate bis A4. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit Führungselementen aus HIPS (High Impact Polystyrene). Jede Schublade mit vernickeltem Griffloch und Metall-Etikettenhalter. Mit großem Beschriftungsfeld. Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 358 x 286 x 282 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Gehäusefarbe:
weiß
Breite:
360
Verwendung für Papierformate:
A4
Beschreibung der Besonderheiten:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld, Führungselemente aus HIPS
Anzahl der Schubfächer:
3
Höhe:
290
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Farbe der Schublade:
weiß
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Auszugsperre vorhanden:
Nein
stapelbar:
Ja
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Tiefe:
383
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 80 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470001
ab € 5,71*
Zubehör
Leitz
60440001
ab € 11,33*
Zubehör
Leitz
60580001
ab € 9,43*
Zubehör
Leitz
60480054
ab € 31,05*
Zubehör
Leitz
60490001
ab € 32,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.