Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät GBC 1100L A4 375 mm x 80 mm DIN A4 330 mm/min. 3 Min. Aufwärmzeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5962653
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5962653
Artikel-Nr.:
     94QG7-5962653
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     4400746
EAN/GTIN:
     5028252330336
Suchbegriffe:
DIN 375
Flachsenker DIN 375
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
GBC Laminiergerät 1100L A4. Anwendungsbeispiel: Mäßig. Anzahl Rollen: 2. Aufwärmzeit: 3 Min. Aufwärmzeit. Breite: 375 mm. Display: Ja. Dokumentenformat (maximal): A4. Durchlaufgeschwindigkeit: 330 mm/min.. Farbe: Schwarz. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: Verwendung mit bis zu 2 x 125-Micron-Beuteln, bis zum Format A4. Geschwindigkeit: 0.55 m/min. Gewicht: 1380 g. Grundfarbe: Schwarz. Größe: DIN A4. Hersteller-Nr.: 4400746. Höhe: 80 mm. Knopf-und Bedienungselemente: Tastensteuerung. Kontrolllampe: Ja. Lieferumfang: 1 x Laminiergerät. Marke: GBC. Materialstärke: 2 x 125 (250) Mikron. Produktlinie: Fusion. Temperatureinstellung: Ja. Tiefe: 95 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1380 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
80 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
95 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 57,41*
€ 71,64*
2 Tage
2
€ 5,49*
ab € 58,09*
€ 71,66*
3 Tage
9
€ 5,95*
ab € 59,63*
€ 72,93*
Lager 94QG7
2
€ 2,90*
ab € 60,88*
€ 74,87*
Frei Haus
ab € 60,93*
€ 74,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4400745EU
ab € 54,10*
Zubehör
GBC
4400744EU
ab € 42,16*
Zubehör
GBC
4400747EU
ab € 74,35*
Zubehör
GBC
4400749EU
ab € 90,61*
Zubehör
GBC
4400748EU
ab € 82,61*
Zubehör
GBC
4400750EU
ab € 140,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.