| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5635926 Herst.-Nr.: 608580000 EAN/GTIN: 9002244852378 |
| |
|
| | |
| Ursus Flipchartblock Grün 5 Stück. Anzahl gestanzter Löcher: 6. Anzahl Seiten: 20 Seiten. Ausführung: Blanko. Breite: 680 mm. Farbe: Weiß. Fertigkeiten: Umweltfreundlich Chlorfrei. Format: 68 x 99 cm. Geeignet für: Präsentationen. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 990 mm. Lieferumfang: 5 x Flipchartblöcke. Lineatur: Blanko. Lochung: Perforiert. Löcher: 6 Löcher. Marke: Ursus. Material: Papier. Papiergewicht: 80 g/m². Produktlinie: Grün. Seiten pro Block: 20. Selbsthaftend: Nein. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 990 mm | Breite: | 680 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Papier, Flipchartpapier, flipchart-papier staufen, flipchart papier, flipchartpapier 80g, 5635926, 608580000, FLIPCHART, FLIPCHARTPADS, URSUS, FLIPCHARTBLÄTTER, FLIPSHARTSPAPIER, FLIPCHARTPAPIER, FLIPCHARTBLÖCKE, FLIPCHARTBLOCK |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Block | € 5,95* | ab € 4,46* | € 7,11* | | | | | | | | 1 | | pro Block | € 7,95* | ab € 4,30* | € 7,14* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Block | € 5,49* | ab € 5,60* | € 7,82* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | pro Block | € 5,87* | ab € 5,73* | € 7,85* | | | | Lager 94QG7 | | | | 5 | | pro Block | € 2,90* | ab € 5,742* | € 8,032* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Block enthält 20 Blätter (ab € 0,2871* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Block | Mindestbestellmenge: 5 Block ( entspricht € 40,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|