Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartblock, 68x99cm, 20 Blatt, blanko


Menge:  Block  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-608580000
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     608580000
EAN/GTIN:
     9002244852378
Suchbegriffe:
Block blanko
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Flipchartblock Green. Farbe: weiß. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm. Größe (B x H): 68 cm x 99 cm. Lineatur Vorderseite/Lineatur Rückseite: blanko/blanko. Anzahl der Blätter: 96 Blatt.
Weitere Informationen:
Lineatur:
blanko
Breite:
68 cm
Höhe:
99 cm
Grammatur:
80 g/qm
Lochung:
Universallochung
perforiert:
ja
Blattzahl:
20
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz14b - aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Papier, Flipchartpapier, flipchart-papier staufen, flipchart papier, flipchartpapier 80g, Flipchart-Zubehör, Flipchart-Papiere, Flipchart-Blöcke, 10547961
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 4,44*
€ 7,11*
1
pro Block
€ 7,95*
ab € 4,29*
€ 7,13*
Lager 690
210
5
pro Block
€ 5,49*
ab € 5,58*
€ 7,82*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Block
€ 5,87*
ab € 5,76*
€ 7,84*
3 Tage
265
5
pro Block
€ 2,90*
ab € 5,782*
€ 8,022*
Menge:  Block  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Block
€ 7,82*
€ 9,31
pro Block
ab 10 Block
€ 7,53*
€ 8,96
pro Block
ab 20 Block
€ 7,38*
€ 8,78
pro Block
ab 50 Block
€ 6,79*
€ 8,08
pro Block
ab 7500 Block
€ 5,58*
€ 6,64
pro Block
1 Block enthält 20 Blätter (ab € 0,279* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Block
Mindestbestellmenge: 5 Block ( entspricht € 39,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1137
ab € 15,56*
Ähnlich
Soennecken
1139
ab € 32,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.