Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Flipchartblock 1139 68x99cm 20Bl. blanko 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/357/a010357f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/357/a010357f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-155021000
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1139
EAN/GTIN:
     4003630121585
Suchbegriffe:
Block blanko
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Kopfgeleimt. Ohne Deckblatt und Unterlage. Flipchartblöcke werden flach geliefert.
Weitere Informationen:
Maße:
68 x 99 cm (B x H)
Ausführung der vorderseitigen Lineatur:
blanko
Ausführung der Lineatur (rückseitig):
blanko
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
20 Bl./Block
Packungsmenge:
10 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flipchartblock
Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Papier, Flipchartpapier, flipchartpapier soennecken blanco, flipchart papier, flipchart-papier blanko, Block, Blöcke, Flipchartblöcke, Flipchartpapiere, Flipchartpapierrollen, Flipchartrollen, Flipcharts, Präsentationszubehöre
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 32,97*
€ 45,88*
2 Tage
63
€ 5,95*
ab € 36,89*
€ 50,11*
4 Tage
96
€ 5,50*
ab € 55,19*
€ 72,95*
3 Tage
96
Frei Haus
ab € 55,43*
€ 73,27*
6 Tage
96
€ 5,99*
ab € 58,35*
€ 78,06*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,88*
€ 54,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,17*
€ 53,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,30*
€ 52,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,13*
€ 50,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,65*
€ 47,18
pro Paket
ab 350 Pakete
€ 38,58*
€ 45,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,97*
€ 39,23
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,297* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staufen
608580000
ab € 4,30*
Ähnlich
Soennecken
1137
ab € 15,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.