Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ursus Staufen Flipchartblock Green 608580000 68x99cm 20Bl. blanko


Menge:  Block  
Produktinformationen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-155100000
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     608580000
EAN/GTIN:
     9002244852378
Suchbegriffe:
Block blanko
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Ursus Staufen Flipchartblock Green 68 x 99 cm (B x H) blanko 80g/m² 20 Bl.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Green
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flipchartblock Green
Maße:
68 x 99 cm (B x H)
Ausführung der vorderseitigen Lineatur:
blanko
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Grammatur:
80 g/m²
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Recyclingpapier
Farbe:
premiumweiß
Anzahl der Blätter:
20 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Papier, Flipchartpapier, flipchart-papier staufen, flipchart papier, flipchartpapier 80g, Block, Blöcke, Flipchartblöcke, Flipchartpapiere, Flipchartpapierrollen, Flipchartrollen, Flipcharts, Präsentationszubehöre
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
19
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 4,44*
€ 7,11*
1
pro Block
€ 7,95*
ab € 4,29*
€ 7,13*
2 Tage
210
5
pro Block
€ 5,49*
ab € 5,58*
€ 7,82*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Block
€ 5,87*
ab € 5,76*
€ 7,84*
3 Tage
265
5
pro Block
€ 2,90*
ab € 5,782*
€ 8,022*
Menge:  Block  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 7,11*
€ 8,46
pro Block
ab 5 Block
€ 6,43*
€ 7,65
pro Block
ab 10 Block
€ 6,03*
€ 7,18
pro Block
ab 20 Block
€ 5,88*
€ 7,00
pro Block
ab 50 Block
€ 5,58*
€ 6,64
pro Block
ab 7500 Block
€ 4,44*
€ 5,28
pro Block
1 Block enthält 20 Blätter (ab € 0,222* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1137
ab € 15,56*
Ähnlich
Soennecken
1139
ab € 32,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.