Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckerpapier Steinbeis Classic DIN A4 80 g/m² Glatt Weiß 100% 500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5576202
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5576202
Artikel-Nr.:
     94QG7-5576202
Hersteller:
     Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
     K1207501080A
EAN/GTIN:
     4260074842005
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Steinbeis Druckerpapier No.1. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 55 CIE. Oberfläche: Glatt. Format: DIN A4. Produktlinie: Classic. Druckereignung: Inkjet, Laser. Papiergewicht: 80 g/m². Standard-Papierformat: DIN A4. Breite: 210 mm. Höhe: 297 mm. Gewicht: 80 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
80 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2055
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,56*
€ 3,56*
10 Tage
unbekannt
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 3,59*
2 Tage
99
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 3,74*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,60*
€ 3,74*
Lager 94QG7
5678
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 4,18*
€ 4,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,00836* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
801A80
ab € 4,73*
Ähnlich
Soldan
2038010001
ab € 5,83*
Ähnlich
Mondi
8667B80B
ab € 12,08*
Ähnlich
Mondi
2100005085
ab € 8,21*
Ähnlich
Steinbeis Papier
34980292
ab € 6,39*
Ähnlich
Steinbeis Papier
K1501555080A
ab € 3,45*
Ähnlich
Mondi
36380292
ab € 9,25*
Ähnlich
Saveco
100000003
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.