Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür-Garderobenhaken MURO, für Türfalz 20 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Tür-Garderobenhaken MURO, für Türfalz 20 mm
Tür-Garderobenhaken MURO, für Türfalz 20 mm
Artikel-Nr.:
     52NSZ-31540-00
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     68221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Der Tür-Garderobenhaken MURO ist eine praktische und platzsparende Lösung für Ihren Eingangsbereich. Die Haken aus Edelstahl sind äußerst variabel einsetzbar und werden direkt am Türrahmen eingehängt, ohne dass sie Platz wegnehmen. Mit einer Breite von 36 mm, einer Höhe von 40 mm und einer Länge von 105 mm ist der Haken ideal für Türfalz 20 mm geeignet. Jede Packung enthält 3 Stück.",
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
336
1
€ 4,95*
ab € 6,82*
€ 6,82*
2 Tage
530
5
€ 20,00*
ab € 5,83*
€ 7,10*
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,82*
€ 8,12
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,01364* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
801A80
ab € 4,73*
Ähnlich
Mondi
8667B80B
ab € 12,07*
Ähnlich
Mondi
2100005085
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.