Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINBEIS ClassicWhite, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
STEINBEIS ClassicWhite, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
STEINBEIS ClassicWhite, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
STEINBEIS ClassicWhite, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     52NSZ-45496-00
Hersteller:
     Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
     8024A80S
EAN/GTIN:
     4260074845006
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Der STEINBEIS ClassicWhite ist ein hochwertiges Druckpapier, das speziell für hohe Kopier- und Druckvolumen konzipiert wurde. Es ist in DIN A4 und mit einem Gewicht von 80 g/m² erhältlich und kommt in einer Packung mit 500 Blatt. Das Papier ist aus 100 % Altpapier hergestellt und prozesschlorfrei gebleicht (PCF) und alterungsbeständig (DIN 6738 / LDK 2485). Es ist in einem schönen, presseweißen Farbton erhältlich und ist für moderne Drucker und Kopiersysteme ausgelegt. Der STEINBEIS ClassicWhite ist eine perfekte Wahl für Ihre täglichen Druck- und Kopieraufgaben.",
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier weiss 80 g steinbeis, ink-jet druckerpapier, inkjetpapier blauer engel, Ink-Jet-Druckerpapier; Ink-Jet-Papier; Inkjetdruckerpapier; Inkjetdruckpapier; Inkjetpapier; Allroundpapier; Druckerpapier; Druckpapier; Fotokopierpapier; Kopier-Papier; Kopierpapier; Mehrzweckpapier; Multifunktionspapier; Multiprintpapier; Officepapier; Universalpapier; Farblaser-Papier; Farblaserpapier; Laser-Papier; Laserdruckerpapier; Laserdruckpapier; Laserpapier; Standard-Kopierpapier; Standardkopierpapier
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2055
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,56*
€ 3,56*
9 Tage
unbekannt
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 3,59*
Lager 52NSZ
99
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 3,74*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,60*
€ 3,74*
1 Tag
13170
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 3,30*
€ 3,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,00748* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
801A80
ab € 4,73*
Ähnlich
Soldan
2038010001
ab € 5,83*
Ähnlich
Mondi
8667B80B
ab € 12,08*
Ähnlich
Mondi
2100005085
ab € 8,21*
Ähnlich
Steinbeis Papier
34980292
ab € 6,39*
Ähnlich
Steinbeis Papier
K1501555080A
ab € 3,45*
Ähnlich
Mondi
36380292
ab € 9,25*
Ähnlich
Saveco
100000003
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.