Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Papier Steinbeis ClassicWhite, A4, 80 g/m², weiß, 500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100016650
Hersteller:
     Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
     2100016650
EAN/GTIN:
     4260074842203
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Multifunktions-Papier Steinbeis ClassicWhite, A4, 80 g/m², weiß, 500 Blatt

Steinbeis ClassicWhite ist im Portfolio von Steinbeis das Büropapier mit den absolut besten Umweltwerten und damit die Empfehlung für besonders umweltbewusste Verbraucher. Der Weißegrad konnte auf ISO 70 erhöht werden, obwohl für die Herstellung von Steinbeis ClassicWhite ausschließlich sortierte Haushaltssammelware verwendet wird.

Ausführung des Papiertyps: 100% Altpapier. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 500 Blatt. Oberfläche: ungestrichen. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Drucker, Kopierer, Fax. beidseitig bedruckbar. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Flächenmasse des Papiers: 80 g/m².

Umwelt: EU-Ecolabel

Einsatzbereiche:

Arbeitskopien, Interne Kommunikation, Lieferscheine, Schwarz/Weiß Motive, Überwiegend Texte, Warendokumentation

Weitere Informationen:
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN A4 (210 x 297 mm)
Farbe:
weiß
Oberfläche:
ungestrichen
Verpackungsgröße:
500 Blatt
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Drucker, Kopierer, Fax
Zertifikate und Zulassungen:
EU-Umweltzeichen Euromargerite
Ausführung des Papiertyps:
100% Altpapier
beidseitig bedruckbar:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2055
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,56*
€ 3,56*
Lager 8567
unbekannt
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 3,59*
1 Tag
99
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 3,74*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,60*
€ 3,74*
1 Tag
13170
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 3,30*
€ 3,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00692* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 179,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
801A80
ab € 4,73*
Ähnlich
Soldan
2038010001
ab € 5,83*
Ähnlich
Mondi
8667B80B
ab € 12,08*
Ähnlich
Mondi
2100005085
ab € 8,21*
Ähnlich
Steinbeis Papier
34980292
ab € 6,39*
Ähnlich
Steinbeis Papier
K1501555080A
ab € 3,45*
Ähnlich
Mondi
36380292
ab € 9,25*
Ähnlich
Saveco
100000003
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.