Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saveco Kopierpapier Orange Label 100000003 A4 80g ISO 70 500Bl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/923/a013923h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/923/a013923h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110028601
Hersteller:
     Saveco
Herst.-Nr.:
     100000003
EAN/GTIN:
     4260496480007
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Saveco Office ist ein hochwertiges Recyclingpapier für alle Anwendungen im Büro und bietet hervorragende Lauf- und Verarbeitungseigenschaften. Nach Gebrauch kann das Papier wieder dem Recyclingkreislauf zugeführt werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Orange Label
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
100 % recycelt, chlorfrei gebleicht
Weißgrad (CIE):
65
Opazität:
95
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Orange Label
Weißgrad (ISO):
70
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
148
€ 5,95*
ab € 2,92*
€ 2,92*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 3,63*
€ 3,75*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,00726* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
8024A80S
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.