Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flüssigseife Kleenex 6333 Mainline Flüssig Transparent


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5193306
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5193306
Artikel-Nr.:
     94QG7-5193306
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6333
EAN/GTIN:
     5027375018763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Kimberly Clark Handseife Kleenex 6333. Flüssigseife ohne Farb- und Duftstoffe. Inhalt: 1 Liter pro Stück. Packung: 6 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6180 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
207 mm
Breite:
186 mm
Tiefe:
276 mm
GHS Sicherheitshinweis:
Nach Augenkontakt: Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen. | Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen. | Nach Verschlucken: Nicht erforderlich Bei bestimmungsgemäßem. | Kein Erbrechen herbeiführen. | Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Kunststoffkanister, Wasserkanister, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, kleenex seifenkartusche, nachfüllpatrone für seifenspender, kunststoffkanister transparent, hilton, FLÜSSIGSEIFE, GELSEIFE, HANDSEIFE, HANDWASCHCREME, HANDWASCHSEIFE, SEIFE, HANDREINIGUNGSMITTEL, SCHAUMSEIFE, NACHFÜLLSEIFE, HANDSEIFEN, FLÜSSIGSEIFEN, HANDDESINFEKTION, HANDWASCHPASTE, DUSCHGEL
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Flasche
€ 8,95*
ab € 9,46*
€ 13,26*
2 Tage
377
1
pro Flasche
€ 5,95*
ab € 9,94*
€ 13,52*
1
pro Flasche
€ 7,95*
ab € 9,76*
€ 13,58*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Flasche
€ 5,99*
ab € 10,50834*
€ 13,79167*
Lager 94QG7
unbekannt
6
pro Flasche
€ 2,90*
ab € 11,86167*
€ 15,30167*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 15,30167*
€ 18,20899
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 14,81167*
€ 17,62589
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 14,32167*
€ 17,04279
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 11,86167*
€ 14,11539
pro Flasche
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Flaschen
Mindestbestellmenge: 6 Flaschen ( entspricht € 91,81002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
6948
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.