Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleenex Seife 6333 1l unparfümiert sensitiv transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/h027/509/h027509b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/h027/509/h027509b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-449006203
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6333
EAN/GTIN:
     5033848002245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Perfekt für Seifenspender in stark frequentierten Waschräumen. Kleenex Seife ohne Farb- und Duftstoffe ist eine professionelle Lösung für Hygiene und Sauberkeit. Ohne Pumpe vollständig recyclebar.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Aquarius Seifenspender 6948, 7173, KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL Seifenspender 8973
parfümiert:
Nein
Ausführung des Behälters:
Kartusche
Material des Behälters:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Inhalt:
1
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flüssigseife
Biozid-Produkt:
Nein
Waschraumfrequenz:
hoch
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 9,70*
€ 13,79*
3 Tage
68
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,95*
€ 13,85*
23 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,51834*
€ 13,92167*
2 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,37*
€ 14,34*
6
pro Stück
€ 8,95*
ab € 11,03834*
€ 14,85334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
6948
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.