Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly Clark Kleenex Handreiniger Geruchlos , Nachfüllung, transparent, 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-100052
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6333-RAW
EAN/GTIN:
     5033848002245
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Gebindegröße = 1 l
Gebinde Typ = Nachfüllung
Passender Spender = Wasserspender
Duft = Geruchlos
Anti-Bakteriell = Nein
Farbe = transparent
Volumeneinheit = 1000mL
Reihe = Kleenex
Better World-Verifizierung = EU EcoLabel
Handelsname = Kleenex

Kimberly Clark
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
1 l
Gebinde Typ:
Nachfüllung
Passender Spender:
Wasserspender
Duft:
Geruchlos
Anti-Bakteriell:
Nein
Farbe:
transparent
Volumeneinheit:
1000mL
Reihe:
Kleenex
Better World-Verifizierung:
EU EcoLabel
Handelsname:
Kleenex
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, aquarius handreiniger 1l, handreiniger, kleenex handreiniger, 100052, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Seife und Handreiniger, Kimberly Clark, 6333RAW, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Soap & Hand Cleaners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
6948
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.