Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishalter DURABLE 2133 DIN A6 PP (Polypropylen) 148 mm x 105 mm Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5156577
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5156577
Artikel-Nr.:
     94QG7-5156577
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     213319
EAN/GTIN:
     4005546216669
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
DURABLE Ausweishalter 2133 10 Stück. Anzahl Hüllen: 10. Ausführung: oben offen, mit Einreißschutz. Beschriftbar: Nein. Breite: 148 mm. Breite innen (mm): 105 mm. Dokumentenecht: Ja. Farbe: Transparent. Format: DIN A6. Für Format: DIN A6. Geeignet für: Sparbuch, Rezept. Grundfarbe: Transparent. Hersteller-Nr.: 213319. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 105 mm. Innenhöhe: 148 mm. Lieferumfang: 10 x Ausweishüllen. Marke: DURABLE. Material: PP (Polypropylen). Materialstärke: 180 Mikron. Textfeld: Nein. Verschlussart: Keine. Öffnung: Oben.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Höhe:
105 mm
Breite:
148 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,24*
€ 0,45*
2 Tage
1075
1
€ 5,95*
ab € 0,25*
€ 0,46*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,26*
€ 0,47*
10
€ 6,95*
ab € 0,27*
€ 0,509*
Lager 94QG7
510
10
€ 2,90*
ab € 0,322*
€ 0,592*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,472*
€ 0,56168
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,442*
€ 0,52598
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,382*
€ 0,45458
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
239758
ab € 2,59*
Ähnlich
Durable
213519
ab € 0,25*
Ähnlich
Durable
213119
ab € 0,51*
Ähnlich
Durable
213219
ab € 0,35*
Ähnlich
Durable
213419
ab € 0,23*
Ähnlich
Durable
213719
ab € 0,19*
Ähnlich
Durable
213619
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.