Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner ELBA Rado Plast DIN A4 Pappkarton, PP (Polypropylen) Schwarz 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 508559
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 508559
Artikel-Nr.:
     94QG7-508559
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100022631
EAN/GTIN:
     4002030101463
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
ELBA Ordner. Produktlinie: Rado Plast. Modell: 100022631. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 80 mm. Farbe: Schwarz. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton, PP (Polypropylen). Ausrichtung: Hoch. Breite: 285 mm. Tiefe: 290 mm. Höhe: 318 mm. Lieferumfang: 1x Ordner. Griffloch: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
318 mm
Breite:
285 mm
Tiefe:
290 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Standard-Ordner, Standardordner, standardordner elba schwarz 80 mm, standard ordner, standard-ordner 80mm, RAUMSPARORDNER, COLOR-KUNSTSTOFFORDNER, KUNSTSTOFFORDNER, BREITE ORDNER, COLOR-ORDNER, ELBA, COLORORDNER, RADOPLAST, 35701, RADO-PLAST, ELBA 10497, AKTENORDNER, ORDNER BREIT, 7044378, DOPPELORDNER, RINGORDNER, RINGBUCH, ORDNER, PULTORDNER
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,95*
€ 4,06*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,05*
€ 4,07*
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,05*
€ 4,10*
3 Tage
98
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,98*
€ 4,13*
Lager 94QG7
84
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 4,23*
€ 4,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.