Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba Ordner DIN A4 Rückenbreite: 80mm Schwarz 2 Bügel 10497SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y26662
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     10497SW
EAN/GTIN:
     4002030101463
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner rado plast, breitEinband = unverwüstliches PVCFassungsvermögen: ca. 500 Blatt (80 g/qm Papier)für DIN A4, Rückenbreite 7,5 cm, Einband: innen + außen PVCauswechselbares BeschriftungsschildPräzisionshebelmechanik, Kantenschutz/Greifloch/Niederhalteräußerst strapazierfähig.
Weitere Informationen:
Tiefe:
290 mm
Höhe:
318 mm
Breite:
80 mm
Farbe des Rückens:
Schwarz
Material der Kaschierung innen:
PVC
Material der Kaschierung außen:
PVC
max. Anzahl der Blätter:
570 Bl. (80 g/m²)
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Rückenbreite:
80 mm
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Produkt-Art:
Ordner
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,95*
€ 4,06*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,05*
€ 4,07*
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,05*
€ 4,10*
3 Tage
98
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,98*
€ 4,13*
2 Tage
314
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,01*
€ 4,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.