Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationshefter DURABLE 2580 Clear View DIN A4 Überbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 502460
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 502460
Artikel-Nr.:
     94QG7-502460
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     258002
EAN/GTIN:
     4005546203348
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
DURABLE Präsentationshefter 2580. Ausführung: mit Abheftmechanik inkl. Abheftschieber. Ausrichtung: Hochformat. Breite: 243 mm. Farbe: Weiß. Fertigkeiten: Etikettenhalter. Format: DIN A4 Überbreite. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 258002. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 310 mm. Lochung: Perforiert. Marke: DURABLE. Material: PVC (Polyvinylchlorid). Produktlinie: Clear View. Textfeld: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
310 mm
Breite:
243 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
460
€ 5,95*
ab € 0,99*
€ 1,77*
10 Tage
45
€ 5,87*
ab € 0,98*
€ 1,78*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1,05*
€ 1,85*
2 Tage
45
€ 5,49*
ab € 1,04*
€ 1,85*
€ 7,95*
ab € 1,05*
€ 1,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
ab € 8,12*
Zubehör
Durable
299602
ab € 7,15*
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.