Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA836009 Herst.-Nr.: 258002 EAN/GTIN: 4005546203348 |
| |
|
| | |
| - Sichthefter mit Abheftschieber
- Art der Heftung: kaufmännische Heftung
- Ausstattung: transparenter Vorderdeckel, Abheftvorrichtung vorhanden
- überbreit, auch passend für Prospekthüllen, mit durchgehendem Beschriftungsstreifen, Hängeschienen-Einschubkanal
- Werkstoff: Hartfolie
- Papiergewicht bzw Stärke: 0,16 mm
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- Größe (B x H): 280 x 330 mm
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Abheftvorrichtung vorhanden: | ja | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Blattformat: | A4 | Breite: | 280 mm | Bruttogewicht: | 0.037 kg | Einstecktasche vorhanden: | nein | Farbe: | weiß | Farbe der Rückseite: | weiß | Farbe der Vorderseite: | transparent | Farbname: | weiß | Heftungsart: | kaufm. Heftung | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm | Sichttasche auf dem Vorderdeckel: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD Hülle, CD Leerhülle, CD-Hüllen, CD/DVD Hülle, DVD Hülle, Einhänge-Sichthefter, Einhänge-Hefter, Einhängehefter, Ösen-Hefter, Ösenhefter, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, durable schnellhefter a4 hartfolie, angebotshefter durable, angebotshefter weiß, Einhänge, Einhänge-Schnellhefter, EinhängeSchnellhefter, EinhängeSichthefter, Kunststoff, Kunststoff-Sichthefter, Kunststoffhefter, KunststoffSichthefter, Plastik, Plastik-Sichthefter, PlastikSichthefter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 0,99* | € 1,76* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,98* | € 1,78* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,04* | € 1,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1,04* | € 1,85* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,05* | € 1,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|