Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Einhängehefter 258002 A4 kaufm. Heftung Hartfolie ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-125018201
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     258002
EAN/GTIN:
     4005546203348
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Auch zum Abheften von Prospekthüllen geeignet. Optional abheftbar in Ordnern und Ringbüchern durch herausziehbaren Abheftschieber. Kennzeichnung durch seitlichen Beschriftungsstreifen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schnellhefter
Maße:
24,5 x 31 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Stärke:
0,16 mm
Ausführung des Vorderdeckels:
ganz
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Lochabstand:
80 mm
max. Anzahl der Blätter:
100 Bl. (80 g/m²)
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Hartfolie
Material der Deckschiene:
Kunststoff
Material der Heftmechanik:
Metall
Farbe:
weiß
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
460
€ 5,95*
ab € 0,99*
€ 1,77*
10 Tage
45
€ 5,87*
ab € 0,98*
€ 1,78*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1,05*
€ 1,85*
2 Tage
45
€ 5,49*
ab € 1,04*
€ 1,85*
€ 7,95*
ab € 1,05*
€ 1,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
ab € 8,12*
Zubehör
Durable
299602
ab € 7,15*
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.