Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthefter mit Abheftschieber, Hartfolie, 0,16 mm, DIN A4, 280 x 330 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-896291000
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2580 02
EAN/GTIN:
     4005546203348
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Sichthefter mit Abheftschieber. Art der Heftung: kaufmännische Heftung. Ausstattung: transparenter Vorderdeckel, Abheftvorrichtung vorhanden. Überbreit, auch passend für Prospekthüllen, mit durchgehendem Beschriftungsstreifen, Hängeschienen-Einschubkanal. Werkstoff: Hartfolie. Papiergewicht bzw Stärke: 0,16 mm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 280 x 330 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Farbe:
weiß
Format:
A4 überbreit
Fassungsvermögen:
ca. 150 Blatt
Breite:
280 mm
Höhe:
330 mm
Ausführung:
herausschiebbare Abheftmechanik
Material:
Hartfolie
Weitere Suchbegriffe: CD Hülle, CD Leerhülle, CD-Hüllen, CD/DVD Hülle, DVD Hülle, Einhänge-Sichthefter, Einhänge-Hefter, Einhängehefter, Ösen-Hefter, Ösenhefter, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, durable schnellhefter a4 hartfolie, angebotshefter durable, angebotshefter weiß, Kunststoff-Hefter, Kunststoff-Schnellhefter, Plastikhefter, Plastik-Sichthefter, Kunststoff-Sichthefter, DURABLE 2580, 2580
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
460
€ 5,95*
ab € 0,99*
€ 1,77*
10 Tage
45
€ 5,87*
ab € 0,98*
€ 1,78*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1,05*
€ 1,85*
Lager 690
45
€ 5,49*
ab € 1,04*
€ 1,85*
€ 7,95*
ab € 1,05*
€ 1,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
ab € 8,12*
Zubehör
Durable
299602
ab € 7,15*
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.