Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkartenhalter helit H6218095 DIN A8 300 Karten Schwarz 136 mm x 67 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501756
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501756
Artikel-Nr.:
     94QG7-501756
Herst.-Nr.:
     H6218095
EAN/GTIN:
     4012086021172
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
helit Visitenkartenhalter H6218095. Anzahl Fächer: 8 Fächer. Breite: 136 mm. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen: 300 Karten. Format: DIN A8. Für Format: DIN A8. Geeignet für: Visitenkarten. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 67 mm. Kartenbreite (maximal): 90 mm. Kartenhöhe (maximal): 55 mm. Lieferumfang: 1 x Visitenkartenbox. Marke: helit. Material: Kunststoff. Registertyp: A - Z. Tiefe: 240 mm. Öffnung: Oben.
Weitere Informationen:
Gewicht:
442 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
67 mm
Breite:
136 mm
Tiefe:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterteilung Visitenkartenbox, PC-Visitenkarte, Visiten-Karten, Visitenkarte, Visitenkarten, Visitenkartenbox, Visitenkarten-Halter, Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, helit visitenkartenbox schwarz, pc visitenkarte, visitenkarten schwarz, TELEFONREGISTER, TELEFONRINGBÜCHER, VISITENKARTENBOXEN, REGISTEREINTEILUNGEN, HELIT, VISITENKARTENAUFBEWAHRUNG, 50815, H62180-SZ, VISITENKARTENBOX, 7006720, VISITENKARTENHALTER, VISITENKARTENSTÄNDER, VISITENKARTENFACH, VISITENKARTENAUFSTELLER
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 12,40*
€ 17,84*
1
€ 7,95*
ab € 11,97*
€ 17,86*
9 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 13,47*
€ 19,40*
1
€ 5,50*
ab € 14,41*
€ 21,45*
Lager 94QG7
26
1
€ 2,90*
ab € 15,57*
€ 22,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6361595
ab € 3,80*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6390595
ab € 5,50*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6390895
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.