Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Visitenkartenbox the personal H6218095 max. 300Karten sw/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/690/a006690t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/690/a006690t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/333/a012333a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126082490
Herst.-Nr.:
     H6218095
EAN/GTIN:
     4012086021172
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
Rolloverschluss, doppelte Rasterung zur besseren Unterteilung, inkl. Beschriftungsschild. Mit rutschfesten Gummifüßen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the personal
Maße:
13,6 x 6,7 x 24,2 cm (B x H x T)
max. zulässige Abmessung der Karte wird unterstützt:
105 x 55 mm (B x H)
max. Anzahl der Karten:
300 Karten
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben offen
gefüllt:
Nein
Ausführung der Tabe:
A-Z
rutschfest:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Rollverschluss, Gummifüßchen
Werkstoff:
Polystyrol/Polyethylen/Polypropylen
Farbe:
schwarz
Anzahl der Registerblätter:
8 Registerblätter
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Visitenkartenbox the personal
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Unterteilung Visitenkartenbox, PC-Visitenkarte, Visiten-Karten, Visitenkarte, Visitenkarten, Visitenkartenbox, Visitenkarten-Halter, Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, helit visitenkartenbox schwarz, pc visitenkarte, visitenkarten schwarz, Adresskarteien, Karteiboxen, Visitenkartenablagen, Visitenkartenaufbewahrungen, Visitenkartenboxen, Visitenkartensammler, Visitenkartenzubehöre
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 12,40*
€ 17,84*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 11,97*
€ 17,86*
9 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 13,47*
€ 19,40*
1
€ 5,50*
ab € 14,41*
€ 21,45*
2 Tage
11
1
€ 5,49*
ab € 15,43*
€ 21,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6361595
ab € 3,80*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6390595
ab € 5,50*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6390895
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.