Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA718746 Herst.-Nr.: H6218095 EAN/GTIN: 4012086021172 |
| |
|
| | |
| - Visitenkartenbox linear
- von oben Zugriff auf die Karten
- für ca. 300 Visitenkarten bis zur Größe 110 x 55 mm
- 8-teilige, alphabetische Unterteilung, Rolloverschluß, doppelte Rasterung zur besseren Unterteilung, inkl. Beschriftungsschild, Design Brüssing, 'International Forum Design Hannover'
- Material: Polystyrol+PE/PP
- Farbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 136 mm | Bruttogewicht: | 0.48 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 67 mm | Marke: | Helit | Material: | Kunststoff | max. Abmessung der Karten: | 110x55mm | max. Anzahl der Karten: | 300 | Tiefe: | 242 mm | Visitenkartenaufbewahrungsart: | Visitenkartenbox |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterteilung Visitenkartenbox, PC-Visitenkarte, Visiten-Karten, Visitenkarte, Visitenkarten, Visitenkartenbox, Visitenkarten-Halter, Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, helit visitenkartenbox schwarz, pc visitenkarte, visitenkarten schwarz, 62180, Etui, H62180, Schachtel, Visitenkarten-Schachtel, Visitenkartenablage, Visitenkartenaufbewahrung, Visitenkartendose, VisitenkartenSchachtel |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,40* | € 17,84* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 11,97* | € 17,86* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 13,47* | € 19,40* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,41* | € 21,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 15,43* | € 21,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|