Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Einsteckschild 1456-02 0,95 x 34 x 21,5 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501615
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501615
Artikel-Nr.:
     94QG7-501615
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     145602
EAN/GTIN:
     4005546140568
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
DURABLE Einsteckschild 1456-02 20 Stück. Abschließbar: Nein. Ausführung: mit Mikroperforation. Breite: 90 mm. Farbe: Weiß. Fertigkeiten: Mikroperforiert Glatte Kante. Form: Rechteckig. Geeignet für: Schlüsselbänder. Grundfarbe: Weiß. Hoch oder Quer: Quer. Höhe: 60 mm. Kompatibel: Laserdrucker;Tintenstrahldrucker;Nadeldrucker;Kopierer. Lieferumfang: 160 x Einsteckschilder. Lochung: Perforiert. Marke: DURABLE. Material: Papier. Papiergewicht: 150 g/m². Schlüsselring: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
244 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
215 mm
Breite:
9.5 mm
Tiefe:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: Laseretiketten, Magnet-Namensschilder, Magnetnamensschilder, Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Namensetiketten, Einsteckschild-Namensschild, Namensschilder-Einlagen, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, Einlegezettel, Tischaufsteller-Einlegezettel, Tischaufsteller-Einsteckkarte, namensschild magnet durable, namensetiketten, NAMENSSCHILDER, EINSTECKSCHILDERBOGEN, EINSTECKSCHILDERBÖGEN, HUN165602, 7044377, EINSTECKSCHILDER, EINSTECKSCHILD, EINSTECKETIKETTEN, EINSTECKETIKETTE, BESCHRIFTUNGSSCHILDER, BESCHRIFTUNGSSCHILD, EINLEGEETIKETTEN
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 11,14*
€ 15,71*
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 11,49*
€ 16,21*
Lager 94QG7
5
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 11,56*
€ 16,22*
10 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,77*
€ 16,52*
1 Tag
51
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,85*
€ 16,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,22*
€ 19,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,99*
€ 19,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,11*
€ 17,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,74*
€ 17,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,94*
€ 16,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,56*
€ 13,76
pro Paket
1 Paket enthält 20 Blätter (ab € 0,578* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
820919
ab € 5,87*
Zubehör
Durable
813819
ab € 1,89*
Zubehör
Durable
810606
ab € 1,064*
Zubehör
Durable
810603
ab € 26,16*
Zubehör
Durable
810619
ab € 25,78*
Zubehör
Durable
800319
ab € 1,186*
Zubehör
Durable
860319
ab € 6,30*
Zubehör
Durable
861219
ab € 5,83*
Zubehör
Durable
813907
ab € 13,40*
Zubehör
Durable
813910
ab € 1,377*
Zubehör
Durable
813903
ab € 13,85*
Zubehör
Durable
813901
ab € 13,13*
Zubehör
Durable
860001
ab € 7,59*
Zubehör
Durable
818100
ab € 19,06*
Zubehör
Durable
813519
ab € 0,8105*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.