Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inventurbuch AVERY Zweckform 1110 DIN A5 quer Perforiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500649
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500649
Artikel-Nr.:
     94QG7-500649
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     1110
EAN/GTIN:
     4004182011102
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
AVERY Zweckform Inventurbuch 1110. Anzahl Seiten: 50 Seiten. Ausführung: BP. Breite: 210 mm. Durchschlag: Duplicate. Fertigkeiten: Ungelocht. Format: DIN A5 quer. Für Format: DIN A5. Geeignet für: Büro. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 1110. Höhe: 149 mm. Lineatur: Kariert. Lochung: Perforiert. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Material Bezug: Papier. Papiergewicht: 60 g/m². Seiten pro Block: 50. Tiefe: 9 mm. Titel: Gedruckt - 110. Vorgedruckte Kopfzeile: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb, Weiß
Höhe:
148 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
9 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 4,04*
€ 6,55*
3 Tage
20
1
€ 5,95*
ab € 4,09*
€ 6,57*
Lager 94QG7
29
1
€ 2,90*
ab € 4,11*
€ 6,59*
2 Tage
16
1
€ 5,49*
ab € 4,28*
€ 6,75*
10 Tage
17
1
€ 5,87*
ab € 4,71*
€ 7,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0411* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.