Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-114065700 Herst.-Nr.: 1110 EAN/GTIN: 4004182011102 |
| |
|
| | |
| Die Materialanforderung von Avery Zweckform sorgt für bessere interne Organisation und Abläufe. Durch die einfache und praxisgerechte Gestaltung eignet sich das Materialanforderung-Formular besonders gut für den Materialbedarf an Lager oder Einkauf. Die Formulare beinhalten Vordrucke zur Angabe von Menge, Bezeichnung, Kostenstelle, Verbrauch, Buchung u.v.m. Die Materialanforderung Formulare von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Warenwirtschaft, Lagerhaltung und Einkauf. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Materialanforderung | Papierformat: | DIN A5 quer | Grammatur: | 60 g/m² | Ausführung des Papiertyps: | chlorfrei gebleicht | Abheftlochung vorhanden: | Ja | Bindung: | Klebebindung | selbstdurchschreibend: | Nein | Anzahl der Durchschläge: | 1 Durchschlag | Anzahl der Blaupapiere: | 1 Blaupapier | Perforation: | Mikroperforation | Verwendung für Beschriftungsart: | handschriftlich, Schreibmaschine | Made in Germany: | Ja | Werkstoff: | Papier | Farbe: | weiß | Farbe des Durchschlages: | gelb | Anzahl der Blätter: | 2 x 50 Bl. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Inventurblock, Inventurbuch, Inventurliste, Materialanforderung, Materialanforderung-Formular, Materialanforderung-Vordruck, Materialzettel, Postausgangsbuch, zweckform materialanforderung, materialanforderung, blaupapier a5, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Materialanforderungen, Vordrucke |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 4,04* | € 6,55* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,09* | € 6,57* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 4,11* | € 6,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,28* | € 6,75* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,71* | € 7,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0409* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|