Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA832503 Herst.-Nr.: 1110 EAN/GTIN: 4004182011102 |
| |
|
| | |
| - Formulare Materialanforderung
- 60 g/qm, Klebebindung
- beschriftbar mit: Hand, Schreibmaschine
- 1. und 2. Blatt bedruckt
- Ausführung (Perforationsart und ggf. Angabe ob selbstdurchschreibend und ob Abheftlochung): Abheftlochung vorhanden, Mikroperforation
- Durchschläge: 1, gelb
- Papierformat: A5 quer
- Papiergröße: 210 x 148 mm (B x H)
- 2 x 50 Blatt
Weitere Informationen: | | Abheftlochung: | ja | Art der Bindung: | Klebebindung | Ausrichtung: | quer | Blattanzahl: | 2x50 Blatt | Blattformat: | A5 quer | Breite: | 148 mm | Farbname: | weiß | Formulartyp: | Materialanforderung | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | nummeriert: | nein | Papiergewicht: | 60 g/qm | selbstdurchschreibend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Inventurblock, Inventurbuch, Inventurliste, Materialanforderung, Materialanforderung-Formular, Materialanforderung-Vordruck, Materialzettel, Postausgangsbuch, zweckform materialanforderung, materialanforderung, blaupapier a5, 1110, avery, zweckform |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 4,06* | € 6,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,10* | € 6,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 4,13* | € 6,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,27* | € 6,76* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,69* | € 7,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0469* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|