Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-135464 Herst.-Nr.: 1110 EAN/GTIN: 4004182011102 |
| |
|
| | |
| Die Materialanforderung 1110 von AVERY ZWECKFORM im DIN A5 Querformat sorgt für bessere interne Organisation und Abläufe. Durch die einfache und praxisgerechte Gestaltung eignet sich das Materialanforderung Formular besonders gut für den Materialbedarf an Lager oder Einkauf. Die Formulare beinhalten Vordrucke zur Angabe von Menge, Bezeichnung, Kostenstelle, Verbrauch, Buchung u.v.m. Die Materialanforderung beinhaltet 50 weiße vorgedruckte Formulare mit jeweils einem gelben vorgedruckten Durchschlag und 1 Blatt Blaupapier. Die Materialanforderung Formulare von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Warenwirtschaft, Lagerhaltung und Einkauf. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß/gelb | Maße: | 148,5 x 210 mm | Inhalt: | 2 x 50 Blatt | Format: | DIN A5 | Durchschlag: | mit 1 Blatt Blaupapier | Grundmaterial: | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Inventurblock, Inventurbuch, Inventurliste, Materialanforderung, Materialanforderung-Formular, Materialanforderung-Vordruck, Materialzettel, Postausgangsbuch, zweckform materialanforderung, materialanforderung, blaupapier a5, formular, formulare, vorlage, vorlagen, vordruck, vordrucke, formularbuch, formularbücher, materialanforderung vorlage, materialanforderung fomular, material anforderung, avery, avery zweckform, zweckform, 1110 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,09* | € 6,58* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 4,07* | € 6,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 4,12* | € 6,60* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,28* | € 6,76* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,69* | € 7,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0428* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|