Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialanforderung, A5, mit Blaupapier, 2x50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialanforderung, A5, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Materialanforderung, A5, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Materialanforderung, A5, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Materialanforderung, A5, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Materialanforderung, A5, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Materialanforderung, A5, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Materialanforderung, A5, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-1110
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1110
EAN/GTIN:
     4004182011102
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Materialanforderung. Material: Papier. Detail: 1. und 2. Blatt bedruckt. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: A5 quer
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Herstellerartikelnummer:
1110
Anzahl der Blätter:
50
Produkttypbezeichnung:
Materialanforderung
Breite:
148
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
selbstdurchschreibend:
Nein
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Materialanforderung
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Abheftlochung vorhanden:
Ja
GTIN:
4004182011102
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Ausführung des Papiertyps:
Chlorfrei gebleicht
Höhe:
210
Flächenmasse des Papiers:
60
Produkt-Typbezeichnung:
Materialanforderung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0405* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.