Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lieferscheine AVERY Zweckform 1721 DIN A5 Perforiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500615
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500615
Artikel-Nr.:
     94QG7-500615
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     1721
EAN/GTIN:
     4004182017210
Suchbegriffe:
Lieferschein
Lieferschein-Formular
Lieferschein-Vordruck
Lieferscheinbuch
AVERY Zweckform Lieferscheine 1721. Anzahl Seiten: 40 Seiten. Ausführung: SD mit Empfangsschein. Breite: 210 mm. Durchschlag: Triplicate. Einbandfarbe: Farbig sortiert. Farbe: Farbig sortiert. Fertigkeiten: Chlorfrei. Format: DIN A5. Geeignet für: Büro. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 1721. Höhe: 149 mm. Lieferumfang: 1x Buch. Lineatur: Liniert. Lochung: Perforiert. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Material Bezug: Pappkarton. Papiergewicht: 54 g/m². Register: Ja. Seiten pro Block: 40. Sprache: Deutsch. Vorgedruckte Kopfzeile: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb, Rosa Weiß
Höhe:
210 mm
Breite:
148 mm
Weitere Suchbegriffe: Lieferscheinformular, Lieferscheinvordruck, zweckform lieferschein a5, lieferschein a5, lieferschein, FORMULARE, LIEFERSCHEIN, EMPFANGSSCHEIN, FORMULARBUCH, ZWE1721, 844900
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 4,98*
€ 7,74*
2 Tage
155
1
€ 5,49*
ab € 5,06*
€ 7,79*
3 Tage
59
1
€ 5,95*
ab € 5,34*
€ 8,21*
Lager 94QG7
176
1
€ 2,90*
ab € 5,32*
€ 8,23*
10 Tage
442
1
€ 5,87*
ab € 5,98*
€ 9,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
1 Stück enthält 120 Blätter (ab € 0,04434* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1726
ab € 5,03*
Ähnlich
Avery
1240
ab € 2,87*
Ähnlich
Herlitz
883546
ab € 2,74*
Ähnlich
Avery
1763
ab € 5,72*
Ähnlich
Sigel
SD012
ab € 5,22*
Ähnlich
Avery
8765558
ab € 22,41*
Ähnlich
Avery
1723
ab € 4,71*
Ähnlich
Avery
1731
ab € 5,37*
Ähnlich
Avery
1737
ab € 2,85*
Ähnlich
Avery
721
ab € 3,96*
Ähnlich
Avery
726
ab € 2,56*
Ähnlich
Avery
728
ab € 9,33*
Ähnlich
Avery
1720
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.