Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Lieferschein 1721 DIN A5 3x40Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-114024900
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1721
EAN/GTIN:
     4004182017210
Suchbegriffe:
Lieferschein
Lieferschein-Formular
Lieferschein-Vordruck
Lieferscheinbuch
Der Lieferschein von Avery Zweckform hilft Ihnen bei der systematischen Erfassung aller relevanten Lieferpositionen (Lieferung und Empfang). Die Liefer-/ Versandart ist bereits vorgegeben und kann angekreuzt werden.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lieferschein
Papierformat:
DIN A5
Grammatur:
60 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Bindung:
Klebebindung
selbstdurchschreibend:
Ja
Anzahl der Durchschläge:
2 Durchschläge
Perforation:
Mikroperforation
Verwendung für Beschriftungsart:
handschriftlich, Schreibmaschine
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Empfangsschein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Made in Germany:
Ja
Farbe:
weiß
Farbe des Durchschlages:
gelb, rosa
Anzahl der Blätter:
3 x 40 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Lieferscheinformular, Lieferscheinvordruck, lieferschein zweckform, lieferschein, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Formularvordrucke, Lieferscheinbücher, Lieferscheine, Vordrucke
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 5,02*
€ 7,76*
1 Tag
160
1
€ 5,49*
ab € 5,04*
€ 7,80*
2 Tage
219
1
€ 2,90*
ab € 5,36*
€ 8,24*
Lager 1682
69
1
€ 5,95*
ab € 5,89*
€ 9,08*
9 Tage
445
1
€ 5,87*
ab € 5,99*
€ 9,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
1 Stück enthält 120 Blätter (ab € 0,04909* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1726
ab € 5,01*
Ähnlich
Avery
1240
ab € 2,91*
Ähnlich
Herlitz
883546
ab € 2,75*
Ähnlich
Avery
1763
ab € 5,77*
Ähnlich
Sigel
SD012
ab € 4,89*
Ähnlich
Avery
8765558
ab € 22,53*
Ähnlich
Avery
1723
ab € 4,70*
Ähnlich
Avery
1731
ab € 5,38*
Ähnlich
Avery
1737
ab € 2,86*
Ähnlich
Avery
721
ab € 3,99*
Ähnlich
Avery
726
ab € 2,59*
Ähnlich
Avery
728
ab € 9,31*
Ähnlich
Avery
1720
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.