Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA773267 Herst.-Nr.: 1721 EAN/GTIN: 4004182017210 |
| |
|
| | |
| - Formulare Lieferschein mit Empfangsschein
- 54 g/qm, Klebebindung
- beschriftbar mit: Hand, Schreibmaschine
- 1., 2. und 3. Blatt bedruckt, selbstdurchschreibend
- Ausführung (Perforationsart und ggf. Angabe ob selbstdurchschreibend und ob Abheftlochung): selbstdurchschreibend, Abheftlochung vorhanden, Mikroperforation
- Durchschläge: 2, gelb, rosa
- Papierformat: A5
- Papiergröße: 148 x 210 mm (B x H)
- 3 x 40 Blatt
Weitere Informationen: | | Abheftlochung: | ja | Anzahl der Durchschläge: | 2 | Art der Bindung: | Klebebindung | Ausrichtung: | hoch | Besonderheiten: | mit Empfangsschein | Blattanzahl: | 3x40 Blatt | Blattformat: | A5 | Breite: | 148 mm | Farbe der Durchschläge: | gelb, rosa | Formulartyp: | Lieferschein | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | nummeriert: | nein | Papiergewicht: | 54 g/qm | selbstdurchschreibend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lieferschein, Lieferschein-Formular, Lieferschein-Vordruck, Lieferscheinbuch, Lieferscheinformular, Lieferscheinvordruck, lieferschein a5, lieferschein, 1721, Buch, Heft, Lieferschein-Buch, Lieferschein-Heft, LieferscheinBuch, LieferscheinHeft, LieferscheinVordruck, Vordruck |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 5,16* | € 7,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,22* | € 8,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 5,38* | € 8,27* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,11* | € 9,37* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,16* | € 9,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 120 Blätter (ab € 0,05092* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|