Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-500238 Herst.-Nr.: 57177-00000-12 EAN/GTIN: 4042448123626 |
| |
|
| | |
| tesa Verpackungsklebeband Ultra Strong. Abrisskante: Nein. Ausführung: Geräuscharm. Bandbreite: 50 mm. Bandlänge: 66000 mm. Breite: 50 mm. Farbe: Braun. Fertigkeiten: Reißfest Selbstklebend Lösungsmittelfrei Haltbar. Geräuscharm: Ja. Gewicht: 280 g. Grundfarbe: Braun. Höhe: 50 mm. Lieferumfang: 1x Verpackungsklebeband. Länge: 66000 mm. Länge (m): 66 m. Marke: tesa. Material: PVC (Polyvinylchlorid). Materialstärke: 65 Mikron. Produktlinie: tesapack. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 280 g | Farbe: | Braun | Höhe: | 50 mm | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband braun tesa, pvc-band, pvc-klebeband braun, PACKBAND, KLEBEBAND, VERPACKUNGSKLEBEBAND, BEI57179, 13002092, VERPACKUNGSBAND, PACKSCHNUR, PAKETBAND, PAKETBÄNDER, KLEBERBAND, PACKUNGSBAND, VERPAKKUNGSKLEBEBAND, VERPACKUNGSBANDKLEBEBAND, PACKKLEBEBAND, PAKETKLEBER, VERSANDROLLE |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 3,23* | € 4,66* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | pro Rolle | € 2,90* | ab € 3,42* | € 4,91* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 3,43* | € 4,94* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,78* | ab € 3,48* | € 5,00* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 3,64* | € 5,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|