Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Packband tesapack Ultra Strong 57177-00000 50mmx66m braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164212070
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57177-00000
EAN/GTIN:
     4042448123626
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
PVC-Band
Auch bei Paketen zählt der erste Eindruck. Ein Karton, der jeden Moment auseinanderfallen könnte, sorgt beim Empfänger für Misstrauen. Mit dem Verpackungsklebeband können Sie schwere Kartons sauber und schnell verschließen. Dementsprechend eignet sich das Klebeband auch für alle, die Umzugskartons zuverlässig sichern möchten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesapack® Ultra Strong
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packband tesapack® Ultra Strong
Maße:
50 mm x 66 m (B x L)
Dicke der Folie:
38 µm
Gesamtdicke:
65 µm
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Nein
Abrollgeräusch:
gering
UV-beständig:
Nein
alterungsbeständig:
Nein
Reißfestigkeit:
hoch
Trägermaterial:
PVC
Werkstoff:
PVC
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband braun tesa, pvc-band, pvc-klebeband braun, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packbänder, Packmaterialien, Paketbänder, Paketklebebänder, Verpackungsklebebänder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 3,21*
€ 4,70*
2 Tage
7507
1
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 3,41*
€ 4,96*
Lager 1682
4573
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 3,42*
€ 4,99*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 3,45*
€ 5,04*
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 3,63*
€ 5,29*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,99*
€ 5,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
305B5066
ab € 1,59*
Ähnlich
tesa
57953-00000
ab € 1,25*
Ähnlich
tesa
04195-00001-04
ab € 2,40*
Ähnlich
tesa
57175-00000-01
ab € 2,49*
Ähnlich
Beiersdorf
57215-00000
ab € 2,37*
Ähnlich
Beiersdorf
57212-00000-04
ab € 1,45*
Ähnlich
Soennecken
5861
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.