| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1554074-BP Herst.-Nr.: 57215-00000 EAN/GTIN: 4042448041470 |
| |
|
| | |
| Nopi 57215-00000 Packband Nopi® Braun (L x B) 66 m x 50 mm 1 St.
NOPI® Packband
Braun (L x B) 66 m x 50 mm
Verpackungsklebeband zum Bündeln und Verschließen von mittelschweren bis schweren Kartons.
Ausstattung: Packband
Technische Daten: Dicke: 0.03 mm · Herstellerfarbe: Braun · Materialstärke: 30 µm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Serie (Klebebänder): Nopi® · Trägermaterial (Details): PVC · Weitere technische Daten: Alterungsbeständig: Nein · Kleber lösungsmittelfrei: Nein · Reißfestigkeite: Hoch · UV-beständig: Nein
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 66 m x 50 mm | Herstellerfarbe: | Braun | Produktabmessung, Länge: | 66 m | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | Nopi | Farbe: | braun | Serie (Klebebänder): | Nopi® | Typ (Hersteller-Typ): | 57215-00000 | Trägermaterial (Details): | PVC | Materialstärke: | 30 µm | Dicke: | 0.03 mm | Produkt-Art: | Packband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband braun 50 mm x 66 lfm, pvc-band, pvc-klebeband braun, Nopi, 57215-00000 |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 36 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,46* | € 3,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 2,37* | € 3,17* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,40* | € 3,19* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,38* | € 3,19* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,82* | € 5,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,05788* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|