Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navigator Farbdokumente DIN A4 Druckerpapier Weiß 120 g/m² Glatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4128147
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4128147
Artikel-Nr.:
     94QG7-4128147
Hersteller:
     The Navigator Company
Herst.-Nr.:
     COP120CA
EAN/GTIN:
     5602024104891
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Navigator Druckerpapier Farbdokumente. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 169 CIE. Oberfläche: Glatt. Format: DIN A4. Produktlinie: Farbdokumente. Druckereignung: Inkjet, Laser. Papiergewicht: 120 g/m². ColorLok: Nein. Standard-Papierformat: DIN A4. Breite: 210 mm. Höhe: 297 mm. Gewicht: 1900 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1900 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1261
8
€ 20,00*
ab € 3,35*
€ 5,91*
2 Tage
96
1
€ 5,95*
ab € 3,98*
€ 6,48*
1
€ 7,95*
ab € 3,85*
€ 6,50*
8 Tage
96
1
€ 5,87*
ab € 4,12*
€ 6,72*
Lager 94QG7
1444
1
€ 2,90*
ab € 4,35*
€ 6,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,97*
€ 8,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,0174* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Navigator
0010CE
ab € 5,46*
Ähnlich
Clairefontaine
50027SC
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.