Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navigator Kopierpapier 82457A12S A4 120g ws 250 Bl./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-110096001
Hersteller:
     The Navigator Company
Herst.-Nr.:
     82457A12S
EAN/GTIN:
     5602024104891
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Der ideale Partner für alle Farbanwendungen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Colour Documents
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Farblaserpapier Colour Documents
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
120 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Weißgrad (CIE):
169
Opazität:
98 %
beidseitig bedruckbar:
Ja
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
satiniert
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
hochweiß
Anzahl der Blätter je Packung:
250 Bl./Pack.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1261
8
€ 20,00*
ab € 3,35*
€ 5,91*
Lager 1682
96
1
€ 5,95*
ab € 3,98*
€ 6,48*
1
€ 7,95*
ab € 3,85*
€ 6,50*
8 Tage
96
1
€ 5,87*
ab € 4,12*
€ 6,72*
2 Tage
1444
1
€ 2,90*
ab € 4,35*
€ 6,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,01592* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Navigator
0010CE
ab € 5,46*
Ähnlich
Clairefontaine
50027SC
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.