Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 766-82457A12S Herst.-Nr.: 8245A12S EAN/GTIN: 5602024104891 |
| | |
|
| | |
| Kopierpapier Navigator Colour Dokuments, A4, 120 g/m² - für den Einsatz in allen Kopiergeräten, Vollfarblaser- und Inkjet-Druckern
- gute Tonerhaftung und Tintentrocknung ohne Verschmieren, Wellenbildung oder Rollneigung
- für beste Resultate bei Farbdokumenten
- FSC® Zertifikat: JA
- weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Einsatzbereich: besonders geeignet für Newsletter, Broschüren, Kataloge, Fotos usw. Weitere Informationen: | | Paletteninhalt: | 100000 Blatt | Kartoninhalt: | 2500 Blatt | Packinhalt (Ries): | 500 Blatt | Breite: | 210 mm | Länge: | 297 mm | Grammatur: | 120 g/m² | Papier: | superweiß multifunktional | Weißegrad ca.: | 169 CIE | Opazität: | 98 % | Volumen: | 1,07 cm³/g | Dicke: | 128 µm | Lochung: | nein keine | letztes Update: | 15.02.2024 (Aktualitätsprüfung) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier weiß a4 120g, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Inkjet-Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 766 | | | | 8 | | € 20,00* | ab € 3,34* | € 6,08* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,82* | € 6,29* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,85* | € 6,54* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,12* | € 6,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 4,33* | € 7,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,01336* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen | Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 48,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 766 | | Versand: Lager 766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 20,00* | | ab € 250,00* | € 3,00* | | ab € 2.300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|