Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Colour Documents A4 120g/qm weiß VE=250 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kopierpapier Colour Documents A4 120g/qm weiß VE=250 Blatt
Kopierpapier Colour Documents A4 120g/qm weiß VE=250 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-KATA362038
Hersteller:
     Navigator
Herst.-Nr.:
     82457A12S
EAN/GTIN:
     5602024104891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Das Premium-Spezialpapier für intensive und lebendige Farbanwendungen in erlesener Bildqualität
  • Büropapier in 120 g/qm für den Einsatz in allen Kopiergeräten, Vollfarblaser- und Inkjet-Druckern
  • Gute Tonerhaftung und Tintentrocknung ohne Verschmieren, Wellenbildung oder Rollneigung
  • Für beste Resultate bei Farbdokumenten
  • EU Ecolabel und FSC zertifiziert
  • UHD-Formel für starke Kontraste und lebendige Farben im Injektdruck
  • der ideale Partner für alle Farbanwendungen
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
1.882 kg
Druckertyp:
Inkjet/Farblaser/Kopierer
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
297 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
Navigator
Material:
Papier
Packungsinhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
120 g/qm
Weißegrad:
169 CIE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1261
8
€ 20,00*
ab € 3,36*
€ 6,06*
2 Tage
96
1
€ 5,95*
ab € 3,98*
€ 6,51*
1
€ 7,95*
ab € 3,86*
€ 6,52*
Lager 467
96
1
€ 5,87*
ab € 4,13*
€ 6,74*
2 Tage
1444
1
€ 2,90*
ab € 4,32*
€ 6,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,01652* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Navigator
0010CE
ab € 5,42*
Ähnlich
Clairefontaine
50027SC
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.